Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm | AA6NNL 14K261

VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm

På lager
Vare: AA6NNL Modell: GIO-130Kryssref: 14K261
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
2 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet750 lb.
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi67
dB @ 80 psi67
DutyKontinuerlig
Force Force75 lb.
Housing MaterialPlast med høy tetthet
Innløpsport1 / 4 "PT
MonteringUniversell
MonteringsplateSolgt separat
Lyddemper1A326
Outlet Port1 / 4 "PT
Total høyde2.25 "
Total lengde3.75 "
Samlet bredde1.875 "
Hastighet @ 60 psi8000 vpm
Hastighet @ 80 psi10,500 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
VIBCO GIO-100 pneumatisk vibrator 20 Lb 12000 Vpm | AA6NNK 14K260 GIO-1002"3.25 "1.625 "2 136 NOK
VIBCO GIO-160 pneumatisk vibrator 160 Lb 5500 Vpm | AA6NNM 14K262 GIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"2 359 NOK
VIBCO GIO-190 pneumatisk vibrator 250 Lb 8500 Vpm | AA6NNN 14K263 GIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"2 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO GIO-130 pneumatisk vibrator 75 Lb 8000 Vpm
2 304 NOK / enhet