WESTWARD Magnetiske pickups

filtre

WESTWARD -

Magnetisk pickup

StilModellTrekk kapasitetDiameterUtvidet lengdetypenHåndtakstypeSakLengdeMaterialePris (eks. mva)
A1VTX6--25 "-KobberMagnetisk pickup--90NOK
B1VUA52 lb.1 / 4 "-LysendeStål med hardt plastgrepMagnetisk pickup4.5 "-169NOK
C1VUA72 lb.1 / 2 "29 "TeleskopiskABS med høy effekt med putehåndtakMagnetisk pickup7.75 "Rustfritt stål, Neodymimum magnetisk327NOK
D1VTZ22 lb.-24 "--Magnetisk pickup5.25 "Kobber51NOK
E1VTZ32 lb.7 / 16 "30 "--Magnetisk pickup6.375 "Kobber77NOK
F1VTZ42 lb.1 / 4 "---Magnetisk pickup5.5 "Aluminum46NOK
G1VTZ72 lb.--Håndtakslengde 4 5/8 "-Magnetisk pickup24.13 "Aluminum45NOK
H1VTZ52 lb.1 / 4 "--Stål med mykt plastgrepMagnetisk pickup8.75 "-26NOK
IHRT23F3-1 / 2-5 lb.-25 "--Magnetisk pickup6.25 "-113NOK
J1VTZ65 lb.3 / 8 "27 "-PlastMagnetisk pickup16.25 "-37NOK
K1VTZ914 lb.25 / 32 "25.5 "-Rustfritt stål med mykt plastgrepMagnetisk pickup6.5 "-340NOK
L1VTX916 lb.3.5 "---Magnetisk pickup8.75 "Plast131NOK
M1VTY450 lb.-37 "--Magnetisk pickup--322NOK
N4FPU765 lb.3.375 "---Magnetisk pickup-vedlegg4"-285NOK
WESTWARD -

Magnetisk feier

StilModellHjul TypeUtvidet lengdeLengdeBreddeMaterialeOperasjonTrekk kapasitettypenPris (eks. mva)
A2VAH1-1.75 "36 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle200 lb.Henge-Type4 868NOK
A2VAH3-1.75 "78 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle400 lb.Henge-Type9 113NOK
RFQ
A2VAH4-1.75 "84 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle425 lb.Henge-Type11 056NOK
RFQ
A2VAH2-1.75 "48 "5"Keramiske magneter innkapslet i aluminiumshusHeng en magnetisk feier fra gaffeltruck eller kjøretøy støtfanger, fei alle forurensede områder, ren magnet med hanske eller butikkhåndkle275 lb.Henge-Type4 994NOK
B1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-573NOK
C4YKK5Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbet aluminiumsakselMagnetisk enhet som er i stand til å tiltrekke seg metalliske gjenstander eller reservedeler som ligger på gulvet uten å plukke dem opp en etter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 337NOK
D1VTY1Massive gummidekk med plastnav42 "13 "2"--35 lb.-725NOK
WESTWARD -

Teleskopisk

StilModellDiameterUtvidet lengdeSakLengdeTrekk kapasitetPris (eks. mva)
A4FPU60.59 "15.75 "Teleskopisk fleksibel magnet8.75 "5-1 / 2 lb.117NOK
B4FPV21 / 2 "19.75 "Teleskopisk magnet / speilsett7"1-1 / 2 lb.50NOK
WESTWARD -

Plukk opp verktøyet

StilModellDiameterUtvidet lengdeLengdeLøftekapasitetTrekk kapasitettypenBreddePris (eks. mva)
A10E7431 / 2 "36 "21 "3 lbs.3 lbs.Kan utvides, kan bøyes1 / 2 "239NOK
B10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 lbs.10 lbs.Teleskopisk, bøyelig11 / 16 "217NOK
WESTWARD -

Fleksibel magnet Neodym

StilModellLengdePris (eks. mva)
A4FPU820 "98NOK
B4FPV524 "114NOK
WESTWARD -

Magneter

StilModellDiameterUtvidet lengdeLengdeTrekk kapasitetPris (eks. mva)
A2VAG59.25 "9.25 "6.25 "8 lb.2 680NOK
B2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 lb.4 692NOK
WESTWARD -

Henter magnet, keramikk

StilModellLengdeMaterialeOperasjonTrekk kapasitetBreddePris (eks. mva)
A3DYF32"Keramiske magneter limt i sveiset stålhusBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk100 lb.2"282NOK
B3DYF22.375 "Keramiske magneter limt i sveiset stålhus og innkapslet i plast / gummihusBruk med lukkede øyebolter for å holde, løfte og henge gjenstander. Inkluderer to magnetiske skjold for å blokkere magnetisk styrke når den ikke er i bruk40 lb.2.38 "216NOK
C3FARGE95"Keramiske magneter limt i sveiset stålhusBruk låsemagnet til å løfte, holde og hente metallgjenstander100 lb.3 / 4 "179NOK
WESTWARD -

Pick-up Tool, magnetisk

StilModellDiameterHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetTrekk kapasitettypenBreddePris (eks. mva)
A10E7411 / 32 "Riflet håndtak19 "2 lbs.2 lbs.bøyelig15 / 16 "125NOK
B10E7463 / 8 "Vinylhåndtak12 "5 lbs.5 lbs.-3 / 8 "34NOK
C10E7425 / 16 "Riflet håndtak6.375 "3 lbs.3 lbs.Teleskopisk med skribent9 / 32 "160NOK
WESTWARD -

Pick-up Tool med frigjøring

StilModellLengdeOperasjonStørrelsePris (eks. mva)
A3FARGE216 "Wand Shape Tool samler metallspon eller rusk, rengjør verktøyet ved å trekke det i håndtaket i papirkurven eller søpla. Sikkerhetsplaten beskytter hender fra skarpe rusk og funksjoner Hengekrok for enkel oppbevaring23.5 "1 056NOK
B3FARGE116.5 "Wand Shape Tool samler metallspon eller rusk, rengjør verktøyet ved å trekke det i håndtaket i papirkurven eller søpla. Sikkerhetsplaten beskytter hender mot skarpe rusk20.75 "998NOK
WESTWARD -

Keramisk magnet 4 Lb utvidet

StilModellDiameterUtvidet lengdePris (eks. mva)
A2VAG49.25 "9.25 "1 763NOK
B2VAG834 "34 "2 352NOK
WESTWARD -

Magnetizer/demagnetizer 1 x 2 Tommers Keramikk

ModellSakPris (eks. mva)
10E858AA2EAY67NOK
WESTWARD -

Magnetisk pickup med nålehode 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4FPU4AD7NVD74NOK
WESTWARD -

Magnetisk rive 10 tommers bredde

ModellSakPris (eks. mva)
4YCK6AE2LNT568NOK
WESTWARD -

Pickupmagnet med forlengelse 26 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4FPV3AD7NVM292NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?