WESTWARD Magnetisk pickup


filtre
Montering: Påkrevd , Bredde: 3 / 8 "
StilModellTrekk kapasitetDiameterUtvidet lengdetypenHåndtakstypeSakLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
1VTX6
--25 "-KobberMagnetisk pickup--90NOK
B
1VTZ2
2 lb.-24 "--Magnetisk pickup5.25 "Kobber51NOK
C
1VTZ3
2 lb.7 / 16 "30 "--Magnetisk pickup6.375 "Kobber75NOK
D
1VTZ4
2 lb.1 / 4 "---Magnetisk pickup5.5 "Aluminum46NOK
E
1VUA5
2 lb.1 / 4 "-LysendeStål med hardt plastgrepMagnetisk pickup4.5 "-163NOK
F
1VUA7
2 lb.1 / 2 "29 "TeleskopiskABS med høy effekt med putehåndtakMagnetisk pickup7.75 "Rustfritt stål, Neodymimum magnetisk315NOK
G
1VTZ5
2 lb.1 / 4 "--Stål med mykt plastgrepMagnetisk pickup8.75 "-26NOK
H
1VTZ7
2 lb.--Håndtakslengde 4 5/8 "-Magnetisk pickup24.13 "Aluminum45NOK
I
HRT23F
3-1 / 2-5 lb.-25 "--Magnetisk pickup6.25 "-113NOK
J
1VTZ6
5 lb.3 / 8 "27 "-PlastMagnetisk pickup16.25 "-37NOK
K
1VTZ9
14 lb.25 / 32 "25.5 "-Rustfritt stål med mykt plastgrepMagnetisk pickup6.5 "-340NOK
L
1VTX9
16 lb.3.5 "---Magnetisk pickup8.75 "Plast127NOK
M
1VTY4
50 lb.-37 "--Magnetisk pickup--315NOK
N
4FPU7
65 lb.3.375 "---Magnetisk pickup-vedlegg4"-257NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?