Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1VUA7 Magnetisk Pickup 2 Lb Trekk 7 3/4 tommers lengde | AB3XML

WESTWARD 1VUA7 Magnetisk pickup 2 Lb Trekk 7 3/4 tommers lengde

På lager
Vare: AB3XML Modell: 1VUA7
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pickup
Diameter1 / 2 "
Utvidet lengde29 "
HåndtakstypeABS med høy effekt med putehåndtak
Lengde7.75 "
MaterialeRustfritt stål, Neodymimum magnetisk
Trekk kapasitet2 lb.
OverflatestørrelseDia 3/8 med hull Dia 0.23 "
typenTeleskopisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTrekk kapasitetDiameterUtvidet lengdetypenHåndtakstypeSakLengdeMaterialePris
WESTWARD 1VTX6 Magnetisk Pickup 3 1/2 Lb Trekk 5 1/4 tomme Lengde | AB3XGJ 1VTX6--25 "-KobberMagnetisk pickup--90NOK
WESTWARD HRT23F Magnetisk Pickup 3 1/2-5 Lb Pull 6 1/4 In | AB3XGK 1VTX7 HRT23F3-1 / 2-5 lb.-25 "--Magnetisk pickup6.25 "-113NOK
WESTWARD 1VTX9 Magnetisk Pickup 16 Lb Pull 8 3/4 tommers lengde | AB3XGM 1VTX916 lb.3.5 "---Magnetisk pickup8.75 "Plast127NOK
WESTWARD 1VTY4 Magnetisk Pickup Stick 50 Lb Trekk 21 Tommer Lengde | AB3XGR 1VTY450 lb.-37 "--Magnetisk pickup--315NOK
WESTWARD 1VTZ2 Magnetisk Pickup 2 Lb Pull 5-1/4 tommers lengde | AB3XGZ 1VTZ22 lb.-24 "--Magnetisk pickup5.25 "Kobber51NOK
WESTWARD 1VTZ3 Magnetisk Pickup 1/4 tomme Diameter 2 Lb Pull | AB3XHA 1VTZ32 lb.7 / 16 "30 "--Magnetisk pickup6.375 "Kobber75NOK
WESTWARD 1VTZ4 Magnetisk Pickup 2 Lb Trekk 5 1/2 tomme Lengde | AB3XHB 1VTZ42 lb.1 / 4 "---Magnetisk pickup5.5 "Aluminum46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VUA7 Magnetisk pickup 2 Lb Trekk 7 3/4 tommers lengde
315NOK / enhet