Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4FPU6 teleskopisk fleksibel magnet 8 3/4 tommer | AD7NVF

WESTWARD 4FPU6 teleskopisk fleksibel magnet 8 3/4 tommer

På lager
Vare: AD7NVF Modell: 4FPU6
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk fleksibel magnet
Diameter0.59 "
Utvidet lengde15.75 "
HåndtakstypeGummi
Lengde8.75 "
MaterialeNeodymmagnet er sikret med nærkoblet, anaerobt lim.
OperasjonHåndbok
Pickup lengde8-3 / 4 "
Trekk kapasitet5-1 / 2 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterUtvidet lengdeSakLengdeTrekk kapasitetPris
WESTWARD 4FPV2 Teleskopmagnet/speilsett | AD7NVL 4FPV21 / 2 "19.75 "Teleskopisk magnet / speilsett7"1-1 / 2 lb.50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4FPU6 teleskopisk fleksibel magnet 8 3/4 tommer
117NOK / enhet