MARATHON MOTORER 5KC46GN0251 Instant Rev Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458

MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230 V

På lager
Vare: AE6MLR Modell: 5KC46GN0251Kryssref.: 5U166 / C1458

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyeblikkelig reverseringsmotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame56
Forsterker med full belastning8.8/4.4
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
MotorapplikasjonGarasje / portåpner
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase / Stud
RPM på typeskilt1725
Antall ledninger6
Fase1
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorKabinettFrameSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseSpenningForsterker med full belastningPris
MARATHON MOTORER 5KC35GNA488 Instant Rev Motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382 5KC35GNA4881.35Åpne Dripproof481 / 2 "1.5 "none1155.26 004 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35JNA489Y CG384 Motor med bestemt formål | AJ2MZG CG384 5KC35JNA489Y1.35DP56--Håndbok1156.36 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Instant Rev Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230 V
6 907 NOK / enhet