MARATHON MOTORER 5KC35JNA489Y CG384 Motor med bestemt formål | AJ2MZG CG384

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Definitivt formål

På lager
Vare: AJ2MZG Modell: 5KC35JNA489YKryssref.: CG384

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyeblikkelig reverseringsmotor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56
Forsterker med full belastning6.3
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringWB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonUmiddelbar reversibel
RPM1725
Servicefaktor1.35
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: Solid State
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorKabinettFrameSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseSpenningForsterker med full belastningPris
MARATHON MOTORER 5KC46GN0251 Instant Rev Motor 1/2 Hk 1725 Rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Åpne Dripproof565 / 8 "1.875 "none115/2308.8/4.46 907 NOK
MARATHON MOTORER 5KC35GNA488 Instant Rev Motor 1/4 Hk 1725 Rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382 5KC35GNA4881.35Åpne Dripproof481 / 2 "1.5 "none1155.26 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Definitivt formål
6 426 NOK / enhet