STAFFORD MFG Standard Series, splittede stålskaftkrager i ett stykke


filtre
Fullfør: Svart oksid , Karakter: A283grC , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Økonomi
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
31L100
1"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "38NOK
RFQ
A
31L108
1-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "62NOK
RFQ
A
31L104
1-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "54NOK
RFQ
A
31L102
1-1 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "38NOK
RFQ
A
31L112
1-3 / 4 "2.750 "5/16-24 x 7/80.688 "82NOK
RFQ
A
31L106
1-3 / 8 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "56NOK
RFQ
A
31L103
1-3 / 16 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "52NOK
RFQ
A
31L105
1-5 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.563 "54NOK
RFQ
A
31L107
1-7 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "57NOK
RFQ
A
31L115
1-15 / 16 "3"5/16-24 x 7/80.688 "119NOK
RFQ
A
31L008
1 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "23NOK
RFQ
A
31L004
1 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "16NOK
RFQ
A
31L002
1 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "17NOK
RFQ
A
31L200
2"3"5/16-24 x 7/80.688 "119NOK
RFQ
A
31L208
2-1 / 2 "3.750 "3/8-24 x 7/80.88 "194NOK
RFQ
A
31L204
2-1 / 4 "3.250 "5/16-24 x 7/80.750 "134NOK
RFQ
A
31L206
2-3 / 8 "3.500 "5/16-24 x 7/80.750 "150NOK
RFQ
A
31L207
2-7 / 16 "3.500 "5/16-24 x 7/80.750 "150NOK
RFQ
A
31L215
2-15 / 16 "4.250 "3/8-24 x 7/80.88 "285NOK
RFQ
B
31LM003
3 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm23NOK
RFQ
A
31L300
3"4.250 "3/8-24 x 7/80.88 "285NOK
RFQ
A
31L012
3 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "29NOK
RFQ
A
31L006
3 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.344 "17NOK
RFQ
A
31L003
3 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "17NOK
RFQ
B
31LM005
5 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm23NOK
RFQ
A
31L010
5 / 8 "1.313 "10-32 x 1/20.438 "24NOK
RFQ
A
31L005
5 / 16 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "16NOK
RFQ
B
31LM006
6 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm23NOK
RFQ
A
31L014
7 / 8 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "29NOK
RFQ
A
31L007
7 / 16 "0.938 "6-32 x 3/80.375 "20NOK
RFQ
B
31LM008
8 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm24NOK
RFQ
B
31LM009
9 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm-29NOK
RFQ
A
31L009
9 / 16 "1.250 "10-32 x 1/20.438 "23NOK
RFQ
B
31LM010
10 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm9mm29NOK
RFQ
A
31L011
11 / 16 "1.375 "10-32 x 1/20.438 "24NOK
RFQ
B
31LM012
12 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm31NOK
RFQ
B
31LM014
14 mm30mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm34NOK
RFQ
B
31LM015
15 mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm37NOK
RFQ
A
31L015
15 / 16 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "30NOK
RFQ
B
31LM016
16 mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm38NOK
RFQ
B
31LM017
17 mm36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm40NOK
RFQ
B
31LM018
18 mm36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm45NOK
RFQ
B
31LM020
20 mm40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm48NOK
RFQ
B
31LM025
25 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm68NOK
RFQ
B
31LM030
30 mm54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm88NOK
RFQ
B
31LM035
35 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm100NOK
RFQ
B
31LM040
40 mm60mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm104NOK
RFQ
B
31LM045
45 mm73mmM6 x 1.0 x 18 mm19mm149NOK
RFQ
B
31LM050
50 mm78mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm165NOK
RFQ
B
31LM055
55 mm82mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm191NOK
RFQ
B
31LM060
60 mm88mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm202NOK
RFQ
B
31LM065
65 mm93mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm260NOK
RFQ
B
31LM070
70 mm98mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm301NOK
RFQ
B
31LM075
75 mm103mmM8 x 1.25 x 25 mm19mm323NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?