Stafford Mfg 31L009 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 9/16 tommers boring, stål | CJ6LLX

STAFFORD MFG 31L009 akselkrage, 1-delt splitt, klemmetype, 9/16 tommers boring, stål

Vare: CJ6LLX Modell: 31L009
23NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size9 / 16 "
FinishSvart oksid
KlasseA283grC
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.250 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse10-32 x 1/2
typenØkonomi
Bredde0.438 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris
Stafford Mfg 31L002 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/8 tomme boring, stål | CJ6LLP 31L0021 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "17NOK
RFQ
Stafford Mfg 31L003 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/16 tommers boring, stål | CJ6LLQ 31L0033 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "17NOK
RFQ
Stafford Mfg 31L004 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/4 tomme boring, stål | CJ6LLR 31L0041 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "16NOK
RFQ
Stafford Mfg 31L005 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 5/16 tommers boring, stål | CJ6LLT 31L0055 / 16 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "16NOK
RFQ
Stafford Mfg 31L006 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6LLU 31L0063 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.344 "17NOK
RFQ
Stafford Mfg 31L007 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 7/16 tommers boring, stål | CJ6LLV 31L0077 / 16 "0.938 "6-32 x 3/80.375 "20NOK
RFQ
Stafford Mfg 31L008 akselkrage, 1 stykke delt, klemmetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6LLW 31L0081 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "23NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 31L009 akselkrage, 1-delt splitt, klemmetype, 9/16 tommers boring, stål
23NOK / enhet