CDI TORQUE PRODUCTS Moment skrutrekker T-håndtak


filtre
Kalibreringssertifikat: Ja , Stasjonsstørrelse: 1 / 4 " , Husmateriale: Magnetisk skaft , Total lengde: 7.5 " , Rotasjon: CW, CCW , Type: Forhåndsinnstilt
StilModellPrimære skalaøkningerPris (eks. mva)
A
TLPT4NM
4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.-lb.451NOK
B
TLPT5NM
5 Nm, 3.7 ft lb, 44.3 in-lb.443NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?