Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT5NM Momentskrutrekker T-håndtak 5 Nm Oransje | AB6WUZ 22N921

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT5NM Momentskrutrekker T-håndtak 5 Nm Oransje

På lager
Vare: AB6WUZ Modell: TLPT5NMKryssref: 22N921
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
443NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-håndtak moment skrutrekker
KalibreringssertifikatJa
Kjørestørrelse1 / 4 "
Grip TypeAvrundet T-håndtak, oransje
Housing MaterialMagnetisk skaft
Total lengde7.5 "
Primære skalaøkninger5 Nm, 3.7 ft lb, 44.3 in-lb.
RotasjonCW, CCW
typenForhåndsinnstilt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimære skalaøkningerPris
CDI TORQUE PRODUCTS TLPT4NM Momentskrutrekker T-håndtak 4 Nm Gul | AB6WUY 22N920 TLPT4NM4 Nm, 2.9 ft. Lb., 35.4 in.-lb.451NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT5NM Momentskrutrekker T-håndtak 5 Nm Oransje
443NOK / enhet