Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E746 Pick-up Verktøy Magnetisk 12 til 25 tommer Lengde 5 Lb Trekk | AA2DWK

WESTWARD 10E746 Pick-up verktøy magnetisk 12 til 25 tommers lengde 5 Lb trekk

På lager
Vare: AA2DWK Modell: 10E746
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter3 / 8 "
Utvidet lengde25 "
HåndtakstypeVinylhåndtak
Lengde12 "
Løftekapasitet5 lbs.
Materialeneodym
Pickup lengde25 "
Trekk kapasitet5 lbs.
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetTrekk kapasitettypenBreddePris
WESTWARD 10E741 Pick-up Verktøy Magnetisk Bend 19 Tommer Lengde 2 Lb Trekk | AA2DWE 10E7411 / 32 "Riflet håndtak19 "2 lbs.2 lbs.bøyelig15 / 16 "125NOK
WESTWARD 10E742 Pick-up Verktøy Magnetisk 6-3/8 Til 25 L 3 Lb Trekk | AA2DWF 10E7425 / 16 "Riflet håndtak6.375 "3 lbs.3 lbs.Teleskopisk med skribent9 / 32 "160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E746 Pick-up verktøy magnetisk 12 til 25 tommers lengde 5 Lb trekk
34NOK / enhet