Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E742 Pick-up Verktøy Magnetisk 6-3/8 Til 25 L 3 Lb Trekk | AA2DWF

WESTWARD 10E742 Pick-up Verktøy Magnetisk 6-3/8 til 25 L 3 Lb trekk

På lager
Vare: AA2DWF Modell: 10E742
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pick-up verktøy
Diameter5 / 16 "
Utvidet lengde25 "
HåndtakstypeRiflet håndtak
Lengde6.375 "
Løftekapasitet3 lbs.
Materialeneodym
Pickup lengde25 "
Trekk kapasitet3 lbs.
typenTeleskopisk med skribent
Bredde9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHåndtakstypeLengdeLøftekapasitetTrekk kapasitettypenBreddePris
WESTWARD 10E741 Pick-up Verktøy Magnetisk Bend 19 Tommer Lengde 2 Lb Trekk | AA2DWE 10E7411 / 32 "Riflet håndtak19 "2 lbs.2 lbs.bøyelig15 / 16 "120NOK
WESTWARD 10E746 Pick-up Verktøy Magnetisk 12 til 25 tommer Lengde 5 Lb Trekk | AA2DWK 10E7463 / 8 "Vinylhåndtak12 "5 lbs.5 lbs.-3 / 8 "34NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E742 Pick-up Verktøy Magnetisk 6-3/8 til 25 L 3 Lb trekk
155NOK / enhet