Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3DYE2 pick-up verktøy med utløser 23 1/2 in | AC8UWW

WESTWARD 3DYE2 pick-up verktøy med utløser 23 1/2 in

På lager
Vare: AC8UWW Modell: 3DYE2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 056 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPick-up verktøy med utløser
Diameter1"
Utvidet lengde23.75 "
Lengde16 "
MaterialeNeodymmagneter innkapslet i rustfritt stålrør
OperasjonWand Shape Tool samler metallspon eller rusk, rengjør verktøyet ved å trekke det i håndtaket i papirkurven eller søpla. Sikkerhetsplaten beskytter hender fra skarpe rusk og funksjoner Hengekrok for enkel oppbevaring
Pickup lengde16 "
Trekk kapasitet8 lb.
Størrelse23.5 "
Overflatestørrelse16 "x 2-11 / 16"
Bredde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeOperasjonStørrelsePris
WESTWARD 3DYE1 pick-up verktøy med utløser 20 3/4 in | AC8UWV 3FARGE116.5 "Wand Shape Tool samler metallspon eller rusk, rengjør verktøyet ved å trekke det i håndtaket i papirkurven eller søpla. Sikkerhetsplaten beskytter hender mot skarpe rusk20.75 "998NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3DYE2 pick-up verktøy med utløser 23 1/2 in
1 056 NOK / enhet