Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4FPU4 magnetisk pickup med nålehode 6 inn | AD7NVD

WESTWARD 4FPU4 magnetisk pickup med nålehode 6 tommer

På lager
Vare: AD7NVD Modell: 4FPU4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk pickup m/nålehode
Diameter1 / 4 "
Utvidet lengde25 "
HåndtakstypeGummi
Lengde6"
MaterialeNeodymmagnet er sikret med nærkoblet, anaerobt lim.
OperasjonHåndbok
Pickup lengde5-3 / 4 "
Trekk kapasitet1-1 / 2 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4FPU4 magnetisk pickup med nålehode 6 tommer
74NOK / enhet