FOREVERBOLT Låsemutter

filtre

FOREVERBOLT -

Låsemutter

StilModellDia./TrådestørrelseKlasseHøydeSystem for målingGjengetypeBredde over leiligheterPris (eks. mva)
AFB3FHN632P25# 6-3231611 / 64 "inchUNC (Grov)15 / 16 "714NOK
BFBFHN632P50# 6-3218-811 / 64 "inchUNC (Grov)15 / 16 "463NOK
CFBFHN832P50# 8-3218-811 / 64 "inchUNC (Grov)11 / 32 "471NOK
DFB3FHN832P50# 8-3231611 / 64 "inchUNC (Grov)11 / 32 "946NOK
EFB3FHN1032P25# 10-323167 / 32 "inchUNC (Grov)3 / 8 "566NOK
FFBFHN1420P50# 14-2018-815 / 64 "inchUNC (Grov)7 / 16 "467NOK
GFB3FHN1213P101/2 "-1331629 / 64 "inchUNC (Grov)3 / 4 "541NOK
HFBFHN1213P251/2 "-1318-829 / 64 "inchUNC (Grov)3 / 4 "654NOK
IFB3FHN1420P251/4 "-2031615 / 64 "inchUNC (Grov)7 / 16 "397NOK
JFB3FHN3816P253/8 "-1631611 / 32 "inchUNC (Grov)9 / 16 "586NOK
KFBFHN3816P253/8 "-1618-811 / 32 "inchUNC (Grov)9 / 16 "397NOK
LFBFHN51618P505/16 "-1818-89 / 32 "inchUNC (Grov)1 / 2 "615NOK
MFB3FHN51618P255/16 "-183169 / 32 "inchUNC (Grov)1 / 2 "471NOK
NFBFHN1024P5010-2418-87 / 32 "inchUNC (Grov)3 / 8 "484NOK
OFB3FHN1024P2510-243167 / 32 "inchUNC (Grov)3 / 8 "566NOK
PFBFHN1032P5010-3218-87 / 32 "inchUNC (Grov)3 / 8 "484NOK
QFBFHNM5P100M5x0.08A28.0 mmMetricMetrisk Grov11.0 mm946NOK
RFBFHNM8P25M5x8A213.0 mmMetricMetrisk Grov18.0 mm387NOK
SFB3FHNM6P50M6x1A410.0 mmMetricMetrisk Grov14.8 mm982NOK
TFBFHNM6P25M6x1A210.0 mmMetricMetrisk Grov14.8 mm334NOK
UFB3FHNM8P25M8x1.25A413.0 mmMetricMetrisk Grov18.0 mm801NOK
VFB3FHNM10P10M10x1.5A410.0 mmMetricMetrisk Grov22.0 mm653NOK
WFBFHNM10P25M10x1.5A210.0 mmMetricMetrisk Grov22.0 mm498NOK
XFBFHNM12P10M12x1.75A218.0 mmMetricMetrisk Grov26.7 mm453NOK
YFB3FHNM12P10M12x1.75A418.0 mmMetricMetrisk Grov26.7 mm799NOK
FOREVERBOLT -

NTE-serien låsemuttere

StilModellDia./TrådestørrelseKlasseHøydeBredde over leiligheterPris (eks. mva)
AFB3LN632P50# 6-323163 / 16 "5 / 16 "478NOK
BFBLN632P50# 6-3218-83 / 16 "5 / 16 "434NOK
CFB3LN832P50# 8-3231615 / 64 "11 / 32 "504NOK
DFBLN832P50# 8-3218-815 / 64 "11 / 32 "457NOK
EFB3LN1024P50# 10-2431615 / 64 "3 / 8 "521NOK
FFBLN1024P50# 10-2418-815 / 64 "3 / 8 "465NOK
GFB3LN1032P50# 10-3231615 / 64 "3 / 8 "520NOK
HFBLN1032P50# 10-3218-815 / 64 "3 / 8 "465NOK
IFB3LN18P31-83161 1 / 16 "1 7 / 16 "1 065NOK
JFBLN18P51-818-81 1 / 16 "1 7 / 16 "1 328NOK
KFB3LN1213P251/2 "-1331637 / 64 "3 / 4 "873NOK
LFBLN1213P251/2 "-1318-837 / 64 "3 / 4 "566NOK
MFB3LN1420P501/4 "-2031619 / 64 "27 / 64 "523NOK
NFB3LN3410P103/4 "-1031651 / 64 "1 1 / 16 "874NOK
OFBLN3410P203/4 "-1018-851 / 64 "1 1 / 16 "1 408NOK
PFB3LN3816P503/8 "-1631629 / 64 "9 / 16 "873NOK
QFBLN3816P503/8 "-1618-829 / 64 "9 / 16 "708NOK
RFB3LN5811P255/8 "-1131649 / 64 "15 / 16 "1 415NOK
SFBLN5811P255/8 "-1118-849 / 64 "15 / 16 "1 119NOK
TFB3LN51618P505/16 "-1831623 / 64 "1 / 2 "674NOK
UFB3LN789P57/8 "-93161"1 1 / 4 "1 214NOK
VFBLN789P57/8 "-918-81"1 1 / 4 "1 096NOK
WFBLN71614P257/16 "-1418-829 / 64 "5 / 8 "530NOK
XFB3LN71614P257/16 "-1431629 / 64 "5 / 8 "771NOK
FOREVERBOLT -

Vanlige låsemuttere i NE -serien

StilModellDia./TrådestørrelseKlasseHøydeSakGjengetypeBredde over leiligheterPris (eks. mva)
AFBLNM3P100M3x0.5A24.0 mmLås mutterMetric5.5 mm486NOK
BFB3LNM3P100M3x0.5A44.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)5.5 mm657NOK
CFB3LNM4P100M4x0.7A45.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)7.0 mm625NOK
DFBLNM4P100M4x7A25.0 mmLås mutterMetric7.0 mm504NOK
EFB3LNM5P100M5x0.08A45.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)8.0 mm690NOK
FFBLNM5P100M5x0.8A25.0 mmLås mutterMetric8.0 mm497NOK
GFB3LNM6P50M6x1A46.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)10.0 mm451NOK
HFBLNM6P50M6x1A26.0 mmLås mutterMetric10.0 mm293NOK
IFB3LNM8P50M8x1.25A48.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)13.0 mm628NOK
JFBLNM8P50M8x1.25A28.0 mmLås mutterMetric13.0 mm553NOK
KFBLNM10P25M10x1.5A210.0 mmLås mutterMetric17.0 mm459NOK
LFB3LNM10P25M10x1.5A410.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)17.0 mm561NOK
MFBLNM12P25M12x1.75A212.0 mmLås mutterMetric19.0 mm583NOK
NFB3LNM12P25M12x1.75A412.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)19.0 mm717NOK
OFBLNM16P5M16x2A216.0 mmLås mutterMetric24.0 mm215NOK
PFB3LNM16P5M16x2A416.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)24.0 mm355NOK
QFBLNM20P5M20x2.5A222.0 mmLås mutterMetric30.0 mm432NOK
RFB3LNM20P5M20x2.5A422.0 mmSekskantet låsemutterUNC (Grov)30.0 mm635NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?