Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FHNM12P10 Lock Nut, 26.7mm Flange Dia., M12 x 1.75 Thread Size, A4 Grade, 10PK | CG8VEF 53MF36

FOREVERBOLT FB3FHNM12P10 Låsemutter, 26.7 mm flensdia., M12 x 1.75 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 10PK

På lager
Vare: CG8VEF Modell: FB3FHNM12P10Kryssreferanse: 53MF36
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
878NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA4
Høyde18.0 mm
Mutter typeTagget låsemutter
standardDIN 6923
StilTagget låsemutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Bredde over leiligheter26.7 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHNM12P10 Låsemutter, 26.7 mm flensdia., M12 x 1.75 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 10PK
878NOK /pakke