Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBLNM5P100 Lock Nut, 8.0mm Flange Dia., M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8VQD 53ME42

FOREVERBOLT FBLNM5P100 Låsemutter, 8.0 mm flensdia., M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 100PK

På lager
Vare: CG8VQD Modell: FBLNM5P100Kryssreferanse: 53ME42
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
524NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA2
Høyde5.0 mm
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardDIN 985
StilLåsemutter i nylon
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde over leiligheter8.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
OpprinnelseslandFilippinene

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM5P100 Låsemutter, 8.0 mm flensdia., M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 100PK
524NOK /pakke