Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFHN632P50 Lock Nut, 0.9375 Inch Flange Dia., #6-32 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8VKY 53MF25

FOREVERBOLT FBFHN632P50 Låsemutter, 0.9375 tommer flensdia., #6-32 Gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8VKY Modell: FBFHN632P50Kryssreferanse: 53MF25
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
500NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 6-32
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Høyde11 / 64 "
Mutter typeTagget låsemutter
standardASME B18.2.2
StilTagget låsemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFHN632P50 Låsemutter, 0.9375 tommer flensdia., #6-32 Gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK
500NOK /pakke