Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBLN789P5 Lock Nut, 1.25 Inch Flange Dia., 7/8-9 Thread Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8VPV 53ME58

FOREVERBOLT FBLN789P5 Låsemutter, 1.25 tommer flensdia., 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK

På lager
Vare: CG8VPV Modell: FBLN789P5Kryssreferanse: 53ME58

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 155 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Høyde1"
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardASME B18.16.6
StilLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBLN789P5 Låsemutter, 1.25 tommer flensdia., 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 5PK
1 155 NOK /pakke