Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3LNM5P100 Hex Lock Nut, 8.0mm Flange Dia., M5 x 0.08 Thread Size, A4 Grade, 100PK | CG8VHB 53ME62

FOREVERBOLT FB3LNM5P100 sekskantlåsemutter, 8.0 mm flensdia., M5 x 0.08 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 100PK

På lager
Vare: CG8VHB Modell: FB3LNM5P100Kryssreferanse: 53ME62
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
727NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.08
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA4
Høyde5.0 mm
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardDIN 985
StilLåsemutter i nylon
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter8.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3LNM5P100 sekskantlåsemutter, 8.0 mm flensdia., M5 x 0.08 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 100PK
727NOK /pakke