Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3LNM10P25 Hex Lock Nut, 17.0mm Flange Dia., M10 x 1.50 Thread Size, A4 Grade, 25PK | CG8VGV 53ME65

FOREVERBOLT FB3LNM10P25 sekskantlåsemutter, 17.0 mm flensdia., M10 x 1.50 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 25PK

På lager
Vare: CG8VGV Modell: FB3LNM10P25Kryssreferanse: 53ME65

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
592NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA4
Høyde10.0 mm
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardDIN 985
StilLåsemutter i nylon
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter17.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3LNM10P25 sekskantlåsemutter, 17.0 mm flensdia., M10 x 1.50 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 25PK
592NOK /pakke