Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3LN1024P50 Låsemutter, 0.375 tommer flensdia., #10-24 Gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK | CG8VGF 53ME72

FOREVERBOLT FB3LN1024P50 Låsemutter, 0.375 tommer flensdia., #10-24 Gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8VGF Modell: FB3LN1024P50Kryssreferanse: 53ME72
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
549NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Høyde15 / 64 "
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardASME B18.16.6
StilLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN1024P50 Låsemutter, 0.375 tommer flensdia., #10-24 Gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK
549NOK /pakke