Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Lock Nut, 1.0625 Inch Flange Dia., 3/4-10 Thread Size, 316 Grade, 10PK | CG8VGL 53ME79

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Låsemutter, 1.0625 tommer flensdia., 3/4-10 gjengestørrelse, 316 klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8VGL Modell: FB3LN3410P10Kryssreferanse: 53ME79

Få tak i det Mai 20, mandag
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
921NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Høyde51 / 64 "
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardASME B18.16.6
StilLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN3410P10 Låsemutter, 1.0625 tommer flensdia., 3/4-10 gjengestørrelse, 316 klasse, 10PK
921NOK /pakke