Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Låsemutter, 0.9375 tommer flensdia., 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 25PK | CG8VPR 53ME56

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Låsemutter, 0.9375 tommer flensdia., 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8VPR Modell: FBLN5811P25Kryssreferanse: 53ME56

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 179 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Høyde49 / 64 "
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardASME B18.16.6
StilLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.972
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBLN5811P25 Låsemutter, 0.9375 tommer flensdia., 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 25PK
1 179 NOK /pakke