MILWAUKEE VALVE Messing Inline Ball Valve, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , stammetype: Blowout-bevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
2 "BA-475BLL
StålLåsespak2"Messing0 grader til 400 grader F1 854 NOK
A
1-1 / 4 "BA-475BLL
StålLåsespak1.25 "Messing0 grader til 400 grader F1 052 NOK
A
1 "BA-475BLL
StålLåsespak1"Messing0 grader til 400 grader F615NOK
A
3/4 "BA-475BLL
StålLåsespak3 / 4 "Messing0 grader til 400 grader F687NOK
A
3 "BA-475BLL
StålLåsespak3"Messing0 grader til 400 grader F6 153 NOK
A
2-1 / 2 "BA-475BLL
StålLåsespak2.5 "Messing0 grader til 400 grader F4 679 NOK
A
1-1 / 2 "BA-475BLL
StålLåsespak1.5 "Messing0 grader til 400 grader F1 487 NOK
A
1/2 "BA-475BLL
StålLåsespak1 / 2 "Messing0 grader til 400 grader F546NOK
A
1/4 "BA-475BLL
StålLåsespak1 / 4 "Messing0 grader til 400 grader F544NOK
A
3/8 "BA-475BLL
StålLåsespak3 / 8 "Messing0 grader til 400 grader F483NOK
B
BA-475BMS 1
Forzinket stålspaken1"PTFE0 grader til 350 grader F517NOK
B
BA-475BMS 2
Forzinket stålspaken2"PTFE0 grader til 350 grader F1 483 NOK
B
BA-475BMS 1/2
Forzinket stålspaken1 / 2 "PTFE0 grader til 350 grader F254NOK
B
BA-475BMS 1/4
Forzinket stålspaken1 / 4 "PTFE0 grader til 350 grader F252NOK
B
BA-475BMS 3/4
Forzinket stålspaken3 / 4 "PTFE0 grader til 350 grader F338NOK
B
BA-475BMS 1 1/2
Forzinket stålspaken1.5 "PTFE0 grader til 350 grader F891NOK
B
BA-475BMS 1 1/4
Forzinket stålspaken1.25 "PTFE0 grader til 350 grader F748NOK
B
BA-475BMS 3/8
Forzinket stålspaken3 / 8 "PTFE0 grader til 350 grader F248NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?