MILWAUKEE VENTIL 3 BA-475BLL Messing Kuleventil Inline Fnpt 3 In | AD2LPX 3RCF6

MILWAUKEE VALVE 3 "BA-475BLL Messing Kuleventil Inline Fnpt 3 In

På lager
Vare: AD2LPX Modell: 3" BA-475BLLKryssreferanse: 3RCF6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 588 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypeLåsespak
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5845
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1/4 messing kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Forzinket stålspaken1 / 4 "PTFE0 grader til 350 grader F279NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 3/8 messing kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Forzinket stålspaken3 / 8 "PTFE0 grader til 350 grader F275NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1/2 messing kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Forzinket stålspaken1 / 2 "PTFE0 grader til 350 grader F281NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 3/4 messing kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Forzinket stålspaken3 / 4 "PTFE0 grader til 350 grader F374NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8 BA-475BMS 1Forzinket stålspaken1"PTFE0 grader til 350 grader F573NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1 1/4 messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Forzinket stålspaken1.25 "PTFE0 grader til 350 grader F829NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1 1/2 messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Forzinket stålspaken1.5 "PTFE0 grader til 350 grader F987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 3 "BA-475BLL Messing Kuleventil Inline Fnpt 3 In
6 588 NOK / enhet