Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1 Messing Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9XZA 1JBA8

MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 Messing Ball Valve Inline Fnpt 1 In

På lager
Vare: AA9XZA Modell: BA-475BMS 1Kryssreferanse: 1JBA8
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialePTFE
Temp. Område0 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelseStammaterialeTemp. OmrådePris
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1/4 messing kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Forzinket stålspaken1 / 4 "PTFE0 grader til 350 grader F279NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 3/8 messing kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Forzinket stålspaken3 / 8 "PTFE0 grader til 350 grader F275NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1/2 messing kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Forzinket stålspaken1 / 2 "PTFE0 grader til 350 grader F281NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 3/4 messing kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Forzinket stålspaken3 / 4 "PTFE0 grader til 350 grader F374NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1 1/4 messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Forzinket stålspaken1.25 "PTFE0 grader til 350 grader F829NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 1 1/2 messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Forzinket stålspaken1.5 "PTFE0 grader til 350 grader F987NOK
MILWAUKEE VENTIL BA-475BMS 2 Messing Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9XZD 1JBB2 BA-475BMS 2Forzinket stålspaken2"PTFE0 grader til 350 grader F1 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 Messing Ball Valve Inline Fnpt 1 In
573NOK / enhet