LOVEJOY ASB-serien, enkeltbjelkeklemmekoblinger i aluminium, metriske boringer


filtre
Aksial feiljustering: ± 0.010" , Boretype: Bored , Koblingstype: Enkeltstrålekobling , Bli ferdig: Anodisert , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Maks. Vinkelforskyvning: 5 grader , Maks. Driftstemperatur: 200 grader F , Maks. Hastighet: 10000 rpm , Parallell feiljustering: 0.005 " , Serie: ASB-serien , Stil: Klemskrue , Målesystem: Metric
StilModellNominelt dreiemomentBore SizeKlemmeskruestørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVridningsstivhetVolumKoblingsstørrelse
A
68514477043
2 tommer3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. i.ASB3
RFQ
A
68514477046
3.40 tommer4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. i.ASB3.5
RFQ
A
68514477049
5 tommer6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. i.ASB4
RFQ
A
68514477052
10 tommer8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. i.ASB5
RFQ
A
68514477055
15 tommer10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. i.ASB6
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?