LOVEJOY 68514477046 Motion Control Coupling, 3.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.626 tomme Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YTR Modell: 68514477046

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering± 0.010"
Bore Size4mm
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM2.5
KoblingsstørrelseASB3.5
KoblingstypeEnkeltstrålekobling
Koblingsvekt (lb)8.30 g
FinishAnodisert
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring6mm
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Kjede6.35mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede4mm
Treghetsmoment0.0010 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment3.40 tommer
Utenfor Dia.15.90mm
Total lengde20.30mm
Parallell feiljustering0.005 "
SerienASB-serien
StilKlemskrue
System for målingMetric
Vridningsstivhet557.60 in.-lbs./rad
Volum0.31311 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellNominelt dreiemomentBore SizeKlemmeskruestørrelseUtenfor Dia.Total lengdeVridningsstivhetVolumKoblingsstørrelsePris
LOVEJOY 68514477043 Motion Control Coupling, 2 tommers lbs dreiemoment, 0.5 tommers dia., 0.00 lbs inch sq. Treghet | CM7YTN 685144770432 tommer3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. i.ASB3-
RFQ
LOVEJOY 68514477049 Motion Control Coupling, 5 tommer Lbs dreiemoment, 0.752 tommer Dia., 0.0020 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTV 685144770495 tommer6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. i.ASB4-
RFQ
LOVEJOY 68514477052 Motion Control Coupling, 10 tommer Lbs dreiemoment, 1 tomme Dia., 0.0110 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTY 6851447705210 tommer8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. i.ASB5-
RFQ
LOVEJOY 68514477055 Motion Control Coupling, 15 Tommer Lbs dreiemoment, 1.252 Tommer Dia., 0.0370 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YUA 6851447705515 tommer10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. i.ASB6-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477046 Motion Control Coupling, 3.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.626 tomme Dia., 0.0010 Lbs Inch Sq. Treghet