Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3LNM6P50 Hex Lock Nut, 10.0mm Flange Dia., M6 x 1 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8VHC 53ME63

FOREVERBOLT FB3LNM6P50 sekskantlåsemutter, 10.0 mm flensdia., M6 x 1 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 50PK

På lager
Vare: CG8VHC Modell: FB3LNM6P50Kryssreferanse: 53ME63
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
475NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA4
Høyde6.0 mm
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardDIN 985
StilLåsemutter i nylon
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter10.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3LNM6P50 sekskantlåsemutter, 10.0 mm flensdia., M6 x 1 gjengestørrelse, A4-kvalitet, 50PK
475NOK / enhet