Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBLNM12P25 Lock Nut, 19.0mm Flange Dia., M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8VPY 53ME46

FOREVERBOLT FBLNM12P25 Låsemutter, 19.0 mm flensdia., M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25PK

På lager
Vare: CG8VPY Modell: FBLNM12P25Kryssreferanse: 53ME46
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
615NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA2
Høyde12.0 mm
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardDIN 985
StilLåsemutter i nylon
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde over leiligheter19.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM12P25 Låsemutter, 19.0 mm flensdia., M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25PK
615NOK /pakke