Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FHN832P50 Lock Nut, 0.3438 Inch Flange Dia., #8-32 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VED 53MF38

FOREVERBOLT FB3FHN832P50 Låsemutter, 0.3438 tommer flensdia., #8-32 gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8VED Modell: FB3FHN832P50Kryssreferanse: 53MF38
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
1 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Høyde11 / 64 "
Mutter typeTagget låsemutter
standardASME B18.2.2
StilTagget låsemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FHN832P50 Låsemutter, 0.3438 tommer flensdia., #8-32 gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK
1 046 NOK / enhet