Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3LN71614P25 Lock Nut, 0.625 Inch Flange Dia., 7/16-14 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8VGR 53ME76

FOREVERBOLT FB3LN71614P25 Låsemutter, 0.625 tommer flensdia., 7/16-14 gjengestørrelse, 316 klasse, 25PK

På lager
Vare: CG8VGR Modell: FB3LN71614P25Kryssreferanse: 53ME76
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
812NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Høyde29 / 64 "
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardASME B18.16.6
StilLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN71614P25 Låsemutter, 0.625 tommer flensdia., 7/16-14 gjengestørrelse, 316 klasse, 25PK
812NOK /pakke