Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3LN832P50 Lock Nut, 0.3438 Inch Flange Dia., #8-32 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VGU 53ME70

FOREVERBOLT FB3LN832P50 Låsemutter, 0.3438 tommer flensdia., #8-32 Gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8VGU Modell: FB3LN832P50Kryssreferanse: 53ME70
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
531NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse316
Høyde15 / 64 "
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardASME B18.16.6
StilLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN832P50 Låsemutter, 0.3438 tommer flensdia., #8-32 Gjengestørrelse, 316 klasse, 50PK
531NOK /pakke