Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBFHNM10P25 Lock Nut, 22.0mm Flange Dia., M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8VLA 53MF23

FOREVERBOLT FBFHNM10P25 Låsemutter, 22.0 mm flensdia., M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25PK

På lager
Vare: CG8VLA Modell: FBFHNM10P25Kryssreferanse: 53MF23
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
539NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA2
Høyde10.0 mm
Mutter typeTagget låsemutter
standardDIN 6923
StilTagget låsemutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Bredde over leiligheter22.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2745
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBFHNM10P25 Låsemutter, 22.0 mm flensdia., M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25PK
539NOK /pakke