Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBLNM20P5 Lock Nut, 30.0mm Flange Dia., M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8VQA 53ME48

FOREVERBOLT FBLNM20P5 Låsemutter, 30.0 mm flensdia., M20 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK

På lager
Vare: CG8VQA Modell: FBLNM20P5Kryssreferanse: 53ME48
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
428NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20x2.5
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA2
Høyde22.0 mm
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardDIN 985
StilLåsemutter i nylon
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde over leiligheter30.0 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM20P5 Låsemutter, 30.0 mm flensdia., M20 x 2.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 5PK
428NOK /pakke