Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBLNM3P100 Lock Nut, 5.5mm Flange Dia., M3 x 0.50 Thread Size, A2 Grade, 100PK | CG8VQB 53ME40

FOREVERBOLT FBLNM3P100 Låsemutter, 5.5 mm flensdia., M3 x 0.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 100PK

På lager
Vare: CG8VQB Modell: FBLNM3P100Kryssreferanse: 53ME40

Få tak i det Mai 20, mandag
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
476NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
KlasseA2
Høyde4.0 mm
Maks. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typeLåsemutter i nylon
standardDIN 985
StilLåsemutter i nylon
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde over leiligheter5.5 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM3P100 Låsemutter, 5.5 mm flensdia., M3 x 0.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 100PK
476NOK /pakke