Kanaltrykkbrytere

filtre

StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådetypenBreddePris (eks. mva)
AP32AC-2C2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° til 165° FVVS/Generelt formål3 1 / 4 "1 678NOK
AP32AC-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 553NOK
AP32AF-1C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 513NOK
AP32AF-2C2-1 / 8 "5.625 "-40 til 165 FH VAC/Generelt formål3.25 "1 707NOK
CLEVELAND CONTROLS -

Kanaltrykkbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
ANS2-1110-02Luftsensorbryter1 447NOK
BNS2-0000-00Luftbryter382NOK
CAFS-460-DSSLuftbryter1 619NOK
DAFS-953Luftbryter8 918NOK
EAFS-298-112-147Luftbryter787NOK
FDFS-448-112Luftbryter624NOK
GAFS-460-137Luftbryter1 874NOK
HAFS-460-112Luftbryter899NOK
IAFS-145Luftbryter687NOK
JAFS-228Luftbryter649NOK
KAFS-ALuftbryter741NOK
LAFS-398Luftbryter749NOK
MAFS-271Luftbryter700NOK
NRSS-495-11Luftbryter407NOK
OAFS-262Luftbryter749NOK
AAFS-442Luftbryter937NOK
DAFS-952Luftbryter8 344NOK
PAFS-A-173Luftbryter729NOK
BNS2-0000-01Luftbryter382NOK
OAFS-262-121Luftbryter886NOK
EAFS-275-112Luftbryter649NOK
QAFS-262-112Luftbryter712NOK
RAFS-227-161Luftbryter1 188NOK
OAFS-222-136Luftbryter1 611NOK
QAFS-222-112Luftbryter687NOK
ROBERTSHAW -

Trykkregistreringsbryter

StilModellDybdeHøydeDriftstemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A2374-4952-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "476NOK
B2374-4982-1 / 8 "4"-40 TIL 190 F.3.25 "422NOK
C2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "708NOK
D2374-5083"4 3 / 32 "-40 til 180 F4.62 "719NOK
E2374-4993-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "613NOK
E2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 til 180 F3 11 / 32 "456NOK
SUPCO -

Trykkfølende brytere

StilModellPris (eks. mva)
ANS2000031444NOK
BRSS495011494NOK
CLEVELAND CONTROLS -

Bytt luftsensor

StilModellDybdeFunksjonHøydeBytt TypetypenPris (eks. mva)
ARSS-495-112-1 / 8 "Føl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk4"SPDTH VAC OEM301NOK
ARSS-498-132-1 / 8 "Føl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk4"SPDTH VAC OEM351NOK
BAFS-4053-1 / 4 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk6.125 "SPDTGullkontakt660NOK
BAFS-2223-1 / 4 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk eller når ekstrem lav temperatur eller trykk er en kritisk faktor6.125 "SPDTH VAC/Generelt formål507NOK
CAFS-4603-5 / 8 "Føler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk6.125 "SPST NCManuell tilbakestilling654NOK
CLEVELAND CONTROLS -

Luftfølende brytere

StilModellDybdeHøydetypenBreddePris (eks. mva)
ARFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Generelt formål3.75 "393NOK
BNS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "289NOK
CDFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Generelt formål4.38 "374NOK
TJERNLUND -

Luftfølende brytere

StilModelltypenPris (eks. mva)
APS1503Kanaltrykkbryter890NOK
BPS1505Røykgassproving1 365NOK
JOHNSON CONTROLS -

Kanaltrykkbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
AAFS-262Luftstrømbryter587NOK
AAFS-145Luftstrømbryter562NOK
AAFS-405Luftstrømbryter1 286NOK
AAFS-222Luftstrømbryter562NOK
AP70AA-205Trykkbryter2 646NOK
AAFS-460-137Tilbakestill2 031NOK
AAFS-460Bytte om1 534NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
A69HAU3BTrykkbryter9 193NOK
A69WB5WTrykkbryter11 931NOK
A69JF7LY2CBytte om3 351NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
A0130M00132Høytrykksbryter588NOK
A0130F00070Trykkbryter445NOK
A0130F00002PTrykkbryter642NOK
AB1370208Trykkbryter1 228NOK
A0130F00068Trykkbryter443NOK
A20197311Trykkbryter620NOK
A0130M00243Bytte om51NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
AG20-4051trykkontroll973NOK
A016-585Trykkbryter1 690NOK
A016-107Trykkbryter1 414NOK
ROBERTSHAW -

Trykkfølende brytere

StilModellBytt TypetypenPris (eks. mva)
A2374-503SPDTGullkontakter1 168NOK
B2374-506SPDTH VAC/Generelt formål698NOK
C2374-504SPST NCManuell tilbakestilling1 278NOK
ROBERTSHAW -

Trykkbryter

StilModellDybdeHøydeBytt TypePris (eks. mva)
A2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT771NOK
B2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC2 271NOK
StilModellPris (eks. mva)
AADPS-08-2-N480NOK
AADPS-04-2-N456NOK
AADPS-03-2-N481NOK
AADPS-05-2-N399NOK
AADPS-06-2-N428NOK
AADPS-07-2-N405NOK
HOFFMAN -

Trykk 120V-277V 15Amper viftehastighet

ModellSakPris (eks. mva)
706-123SCCR4BNH1 804 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Bryter for differensialtrykk

ModellSakPris (eks. mva)
DPA-7033-153-61CP3YDP24 986 NOK
SIEMENS -

Luftsensorbryter

ModellSakPris (eks. mva)
141-0575CU2REJ1 243 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Bryter for differensial lufttrykk

ModellSakPris (eks. mva)
P32AC-8CAD3MTQ1 518 NOK
SIEMENS -

Luftstrømbryter Auto Reset Spdt

ModellSakPris (eks. mva)
141-0574AC2HML1 161 NOK
SUPCO -

Justerbart lufttrykk, SW ,1-4 tommer WC

ModellSakPris (eks. mva)
RSS498013CV4KQY554NOK
TJERNLUND -

Trykkregistreringsbryter justerbar

ModellSakPris (eks. mva)
PS2501AA6TBJ1 530 NOK
12

Kanaltrykkbrytere

Kanaltrykkbrytere er designet for å bruke differensial lufttrykk for å aktivere elektriske brytere på et forhåndsinnstilt aktiveringspunkt. Raptor Supplies tilbyr en rekke kanaltrykkbrytere fra merker som Cleveland Controls, Columbus Electric, Dwyer Instruments, Johnson Controls, Robertshaw, Siemens og Tjernlund. Disse bryterne kan automatisk starte og stoppe hjelpeenheter som elektroniske luftrensere, kanalvarmere, luftfuktere, avtrekksvifter og kanalforsterkervifter. Dwyer instrumenter kanaltrykkbrytere er kompatible for bruk med vakuum- og differensialtrykkforsyning og har to skalerte justeringsknapper i tomme, vannsøyle og pascal-enheter som gjør det mulig å gjøre endringer i koblingstrykket uten trykkmåler. ADPS / EDPS-variantene tilbys i innstillinger fra 0.08 tommer WC (20 Pa) til 20 tommer WC (5000 Pa). Silikonmembranen og PA 6.6-kobling av disse bryterne gjør dem egnet for bruk med luft og andre ikke-brennbare gasser ved ekstreme temperaturer. Johnson Controls differensialtrykkbrytere brukes til å registrere luftstrømmen i kanaler. Når disse lufttrykkbryterne brukes med elektriske stripevarmere, kan de kobles til for å åpne kretsen og slå av varmeelementene når luftstrømmen stopper. Disse bryterne har et lite og kompakt. Design med lettlest innstillingsskala og er tilgjengelig i SPST NC-, SPDT-, SPST- og SPST NC-brytertyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?