Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 2374-506 Trykkbryter Fast .02 | AF2RVB 6XJU9

ROBERTSHAW 2374-506 Trykkbryter fast ,02

På lager
Vare: AF2RVB Modell: 2374-506Kryssref: 6XJU9
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregistreringsbryter
Dybde3-1 / 4 "
Differensial (In. WC)+/- 0.02
Elektrisk vurdering300 VA Pilot Duty ved 115 til 277 VAC
FunksjonFøl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk
Høyde6.125 "
Monteringshull OC2-15 / 16 tommer
MonteringsstedVertikal
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.05 tommer toalett
Eksempel på linjekontakt1/4 "Slip-On
Bytt TypeSPDT
typenH VAC/Generelt formål
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypetypenPris
ROBERTSHAW 2374-503 Trykkbryter Gullkontakter | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTGullkontakter1 168 NOK
ROBERTSHAW 2374-504 trykkbryter Manuell tilbakestilling | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCManuell tilbakestilling1 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 2374-506 Trykkbryter fast ,02
698NOK / enhet