Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 2374-504 trykkbryter Manuell tilbakestilling | AF2RVA 6XJU7

ROBERTSHAW 2374-504 trykkbryter manuell tilbakestilling

På lager
Vare: AF2RVA Modell: 2374-504Kryssref: 6XJU7
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
1 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregistreringsbryter
Dybde3-1 / 4 "
Differensial (In. WC)0.06 til 0.8
Elektrisk vurdering15A ved 125, 250 eller 277 VAC, ,5A ved 125 VDC, ,25A ved 250 VDC
FunksjonFøl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk
Høyde6.125 "
Monteringshull OC3-9 / 16 tommer
MonteringsstedVertikal
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.4 til 12.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontaktIntegrert kompresjon
Bytt TypeSPST NC
typenManuell tilbakestilling
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypetypenPris
ROBERTSHAW 2374-503 Trykkbryter Gullkontakter | AF2RUZ 6XJU6 2374-503SPDTGullkontakter1 168 NOK
ROBERTSHAW 2374-506 Trykkbryter Fast .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Generelt formål698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 2374-504 trykkbryter manuell tilbakestilling
1 278 NOK / enhet