Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 2374-503 Trykkbryter Gullkontakter | AF2RUZ 6XJU6

ROBERTSHAW 2374-503 trykkbryter gullkontakter

På lager
Vare: AF2RUZ Modell: 2374-503Kryssref: 6XJU6
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
1 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregistreringsbryter
Dybde3-1 / 4 "
Differensial (In. WC)0.02 til 0.8
Elektrisk vurdering300 VA pilotavgift ved 115 til 277 VAC, 15 ampere ikke-induktiv til 277 VAC
FunksjonFøl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk
Høyde6.125 "
Monteringshull OC3-7 / 8 tommer
MonteringsstedVertikal
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.05 til 12.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontaktIntegrert kompresjon
Bytt TypeSPDT
typenGullkontakter
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5355
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypetypenPris
ROBERTSHAW 2374-504 trykkbryter Manuell tilbakestilling | AF2RVA 6XJU7 2374-504SPST NCManuell tilbakestilling1 278 NOK
ROBERTSHAW 2374-506 Trykkbryter Fast .02 | AF2RVB 6XJU9 2374-506SPDTH VAC/Generelt formål698NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 2374-503 trykkbryter gullkontakter
1 168 NOK / enhet