Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing | AE2FGU 4XB70

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing

På lager
Vare: AE2FGU Modell: RFS-4150Kryssreferanse: 4XB70
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsensorbryter
Dybde2-3 / 4 "
Differensial (In. WC)0.02 til 0.3
Elektrisk vurdering300 VA pilotavgift
FunksjonFøler positivt, negativt eller differensielt lufttrykk eller når ekstrem lav temperatur eller trykk er en kritisk faktor
Høyde4.25 "
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.12 til 5.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontaktBarbed
Bytt TypeSPDT
typenH VAC/Generelt formål
Bredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydetypenBreddePris
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Air Sensing Switch Justerbar | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "289NOK
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Air Sensing Switch Fast | AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Generelt formål4.38 "374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing
393NOK / enhet