CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Air Sensing Switch Fast | AF2TKM 6XPX9

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Luftsensorbryter fast

På lager
Vare: AF2TKM Modell: DFS-221-112-395Kryssreferanse: 6XPX9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsensorbryter
Dybde6-1 / 8 "
Differensial (In. WC)0.02
Elektrisk vurdering300 VA pilotavgift @ 115 til 277 VAC, 15 ampere ikke-induktiv til 277 VAC
Høyde2 15 / 16 "
Monteringshull OC3-57 / 64 tommer
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.05 tommer toalett
Eksempel på linjekontaktBarbed
Bytt TypeSPDT
typenH VAC/Generelt formål
Bredde4.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)39.62
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)53.85
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydetypenBreddePris
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Generelt formål3.75 "393NOK
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Air Sensing Switch Justerbar | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Luftsensorbryter fast
374NOK / enhet