TRACEABLE Termoelement termometer


filtre
Kalibreringssertifikat: NIST , Datahold: Ja , Vise: Bakgrunnsbelyst 3-linjers LCD , Grensesnitt: RS232 , Minne: Min / Max
StilModellNøyaktighetBatteritypeAntall inngangerSondekontaktoppløsningSampling RateTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
4137
+/- 0.75% + 1 grader C(1) 9V2Mini-Type0.1 grader, 1 grader1 sek.-50 grader til 1999 grader F3 355 NOK
B
4015
+/- 1 grader C(1) AAA1Mini-Type0.1 grader, 1 grader2 Per sek.-328 grader til 2498 grader F2 196 NOK
C
4146
+/- 1 grader C og +/- 2 grader C1.5V sølvoksid1Mini-Type0.1 grader (-20 grader og 200 grader)--58° til 302° F627NOK
D
4373
+/- 1 grader C Mellom -20 grader og 100 grader C-1Fast0.1 grader (-20 grader og 200 grader)--58 grader til 572 grader F923NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?