Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRACEABLE 4137 Termoelementtermometer 2 Inngangstype K | AC9VUR 3KTW7

TRACEABLE 4137 Termoelement termometer 2 inngangstype K

På lager
Vare: AC9VUR Modell: 4137Kryssreferanse: 3KTW7
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
3 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelement termometer
Nøyaktighet+/- 0.75% + 1 grader C
Batteritype(1) 9V
KalibreringssertifikatNIST
DataholdJa
ViseBakgrunnsbelyst 3-linjers LCD
InterfaceRS232
MinneMin / Max
Antall innganger2
SondekontaktMini-Type
oppløsning0.1 grader, 1 grader
Sampling Rate1 sek.
Temp. Område-50 grader til 1999 grader F
TermoelementtypeSkriv K

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9025198080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeAntall inngangerSondekontaktoppløsningSampling RateTemp. OmrådePris
TRACEABLE 4015 Termoelementtermometer 1 Inngangstype K | AC9UXD 3KGN3 4015+/- 1 grader C(1) AAA1Mini-Type0.1 grader, 1 grader2 Per sek.-328 grader til 2498 grader F2 294 NOK
TRACEABLE 4373 Termoelementtermometer 1 Inngang | AC9VHW 3KME4 4373+/- 1 grader C Mellom -20 grader og 100 grader C-1Fast0.1 grader (-20 grader og 200 grader)--58 grader til 572 grader F975NOK
TRACEABLE 4146 Termoelementtermometer 1 Inngang | AC9VUU 3KTW9 4146+/- 1 grader C og +/- 2 grader C1.5V sølvoksid1Mini-Type0.1 grader (-20 grader og 200 grader)--58 grader. til 302 grader. F662NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACEABLE 4137 Termoelement termometer 2 inngangstype K
3 417 NOK / enhet