CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Air Sensing Switch Justerbar | AF2TKK 6XPX7

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Luftfølerbryter justerbar

På lager
Vare: AF2TKK Modell: NS2-0000-05Kryssreferanse: 6XPX7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsensorbryter
Dybde3-1 / 16 "
Diameter2 1 / 2 "
Differensial (In. WC)0.03 til 0.09
Elektrisk vurdering1/10 HK @ 120 til 277 VAC, 28 VA Pilot Duty @ 24 VAC, 125 VA Pilot Duty @ 120 VAC
Høyde1 11 / 16 "
Monteringshull OC3-5 / 32 tommer
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.10 - 10.0 tommer toalett
Eksempel på linjekontakt1/4 "OD
Bytt TypeSPDT
typenH VAC OEM
Bredde3.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)54.86
Skipets bredde (cm)54.36
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydetypenBreddePris
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Switch Air Sensing | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Generelt formål3.75 "393NOK
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Air Sensing Switch Fast | AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Generelt formål4.38 "374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Luftfølerbryter justerbar
289NOK / enhet