Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 2374-507 Trykkbryter .06-.8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 Trykkbryter .06-.8

På lager
Vare: AF2RVC Modell: 2374-507Kryssref: 6XJV0
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
2 271 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregistreringsbryter
Dybde3-1 / 4 "
Differensial (In. WC)+ / - 0.06
Elektrisk vurdering15A ved 125, 250 eller 277 VAC, .5A ved 125 V DC, .25A ved 250 VDC, 0.5 VA ved 24VAC
FunksjonFøl positivt, negativt eller differensielt lufttrykk
Høyde6.125 "
Monteringshull OC3-9 / 16 tommer
MonteringsstedVertikal
Driftstemp. Område-40 til 180 F
Trykkinnstillingsområde0.06 til 0.8 tommer toalett
Eksempel på linjekontaktIntegrert kompresjon
Bytt Type(2) SPST NC
typenH VAC/Generelt formål
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBytt TypePris
ROBERTSHAW 2374-502 Trykkbryter .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT771NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 2374-507 Trykkbryter .06-.8
2 271 NOK / enhet