Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T902 Erstatningskontaktblokk 2nr 2nc | AA4LMD

DAYTON 12T902 Erstatningskontaktblokk 2no 2nc

På lager
Vare: AA4LMD Modell: 12T902
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
688NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt blokkering
AC-kontaktvurdering10A @ 600V
Kontakt skjema2NO, 2NC
Elektrisk forbindelse12AWG
IP Rating67
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 13
Drifts Temp.-20 grader til 185 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
DAYTON 12T903 erstatningskontaktblokk 1nr 1nc | AA4LME 12T9031NO, 1NC352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T902 Erstatningskontaktblokk 2no 2nc
688NOK / enhet