Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 12T903 erstatningskontaktblokk 1nr 1nc | AA4LME

DAYTON 12T903 Erstatningskontaktblokk 1no 1nc

På lager
Vare: AA4LME Modell: 12T903
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
352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt blokkering
AC-kontaktvurdering10A @ 600V
Kontakt skjema1NO, 1NC
Elektrisk forbindelse12AWG
IP Rating67
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 13
Drifts Temp.-20 grader til 185 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
DAYTON 12T902 Erstatningskontaktblokk 2nr 2nc | AA4LMD 12T9022NO, 2NC688NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 12T903 Erstatningskontaktblokk 1no 1nc
352NOK / enhet